Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

Conexión macho con rosca interior serie 2000
RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-INT-1/4

Nº de art. 0699100514
EAN 4045989046966

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

Nº de art. 0699100514

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.


Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.



Conexiones estancas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



Boquillas de acero endurecido


Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.



Material: Acero

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Rosca de conexión

IT G 1/4 pulgadas

Longitud (L)

36 mm

Superficie

ZN 8 silver

Ancho de llave (SW)

17 mm

Presión máxima

16 bar

Capacidad de flujo

2.1 l/min

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C